エスコ
215mm はさみ・剪定(ラチェット式/負担軽減グリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64539047
品番
EA540BJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
¥
3,900
バスケットに入れる
下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします
全長(mm)
215
質量(g)
271
刃長(mm)
20
切断能力(Φmm)
20
材質(刃)
炭素鋼
アズワン品番
64-2221-31