EA540BJ-22 205mm はさみ・剪定 エスコ 64539065

205mm はさみ・剪定

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64539065品番EA540BJ-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,135
販売価格(税別)
2,850

茎を潰さずに切断できます

全長(mm)205質量(g)218刃長(mm)15切断能力(Φmm)15材質(刃)SK5炭素鋼アズワン品番64-2221-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする