曜日別特売
AM-NPW22-WH TenkeyPad 2 Wired 有線接続 MOBO 64539224

本体

AM-NPW22-WH TenkeyPad 2 Wired 有線接続 MOBO 64539224
AM-NPW22-WH TenkeyPad 2 Wired 有線接続 MOBO 64539224
AM-NPW22-WH TenkeyPad 2 Wired 有線接続 MOBO 64539224

TenkeyPad 2 Wired 有線接続

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード64539224品番AM-NPW22-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

すぐに使える有線接続のテンキー。キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。WindowsとmacOSの両対応です。
macOSに最適化されたキーマッピング(キー割り当て)で動作します。筐体裏面の物理スイッチで切り替えが可能です。
「NumLock連動」モード、「NumLock非連動」モードを搭載。接続先のデバイスに合わせて筐体裏面の物理スイッチでモード切り替えが可能です。

仕様USBコネクタタイプ:USB Standard-A(Type A)、キー耐久回数:約500万回ホワイト質量(g)約86(ケーブル含む)対応OSWindows11 / Windows10 / macOS接続方式有線キー数22キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)キーストローク(mm)1.9ケーブル長(cm)約80(コネクタ含まず)キーピッチ(mm)19動作温度範囲(℃)10~45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする