曜日別特売
I13065 蚊取り線香ケース ハンドル付き ZATTA 64539504

※商品画像

I13065 蚊取り線香ケース ハンドル付き ZATTA 64539504
I13065 蚊取り線香ケース ハンドル付き ZATTA 64539504
I13065 蚊取り線香ケース ハンドル付き ZATTA 64539504

蚊取り線香ケース ハンドル付き

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード64539504品番I13065
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,308
販売価格(税別)
1,189

便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです。

用途庭や畑、キャンプ、ベランダ、テラス、バーベキューなどの蚊取り線香入れとして材質寸法(mm)150×150×80ブラック質量(g)230適合害虫利用場所屋外
注意
※線香は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64539504
2025-09-13
用途: 除草作業時
その他業種

重厚感があり、持ち運びしても安定していてとてもよいです!
見た目もかっこよくて気に入りました。

対象商品 : 64539520
2024-08-30
用途: 屋外作業のとき
山陰マテリアル株式会社サービス業

今までは蚊取り線香に付いていたトレーを使用していたけど
蚊取り線香の穴に刺す部品が度々破損することがあり
今回ケースを見つけて、初めて購入してみたらハンドルがあるので
持ち運びが簡単に出来て、ケースの中には突起がついているので蚊取り線香を
入れても中から取り出すときにとても取りやすくなっているところも良いと思います。
鉄製なので壊れる頻度もなさそうで今はとても重宝しています。

対象商品 : 64539504
2025-05-26
用途: 車両メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

市販の蚊取り線香サイズが入らなくて使い物になりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする