※商品画像
ZATTA
蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 防雨タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64539538
品番
I13068
参考基準価格(税別)
¥599
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。
蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事で蜂を寄せ付けません。
ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。
用途
蜂を寄せ付けない、蜂の巣を作らせない為
材質
ビニール
色
黄色(蜂の巣柄)
収納時寸法(mm)
215×215×10
適合害虫
ハチ
使用時寸法(mm)
215×215×300
利用場所
屋内外
注意
※風が強い日や大雨時は室内に入れてください。