4QS-DXGQ070302SPR BR35F CBNインサート 4QS-DXGQ タンガロイ 64539730

代表画像

4QS-DXGQ070302SPR BR35F CBNインサート 4QS-DXGQ タンガロイ 64539730
4QS-DXGQ070302SPR BR35F CBNインサート 4QS-DXGQ タンガロイ 64539730

CBNインサート 4QS-DXGQ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)コーナーR(mm)0.2種別BR35F注文コード64539730品番4QS-DXGQ070302SPR BR35F
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥54,989
販売価格(税別)
49,990
仕様ブレーカ有効切刃長さ(mm):2.1種別BR35F厚さ(mm)3.18勝手R内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.7ブレーカありコーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする