代表画像
タンガロイ
CBNインサート 4QS-DXGQ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.4
種別
BR35F
注文コード
64539748
品番
4QS-DXGQ070304SPR BR35F
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,989
販売価格(税別)
¥
49,990
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブレーカ有効切刃長さ(mm):1.9
種別
BR35F
厚さ(mm)
3.18
勝手
R
内接円(mm)
6.35
取付穴径(Φmm)
2.7
ブレーカ
あり
コーナーR(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
4