代表画像
タンガロイ
CBNインサート 4QS-DXGU-HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
コーナーR(mm)
0.8
種別
BXA10
勝手
L
注文コード
64539818
品番
4QS-DXGU070308L-HP BXA10
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・種別・勝手
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブレーカ有効切刃長さ(mm):1.6
種別
BXA10
厚さ(mm)
3.18
勝手
L
内接円(mm)
6.35
取付穴径(Φmm)
2.7
ブレーカ
あり
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
4