EA546BS-1 25x200mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ 64539948

※画像は代表画像です。

EA546BS-1 25x200mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ 64539948
EA546BS-1 25x200mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ 64539948

25x200mm パイプレンチ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64539948品番EA546BS-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,296
販売価格(税別)
9,360

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス(SUS420)全長(mm)200質量(g)380口幅(mm)25アズワン品番64-2221-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする