エスコ
34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
64540018
品番
EA546DE-18A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
全長(mm)
450
質量(kg)
1.2
歯幅(mm)
25
最大口開き(mm)
70
アズワン品番
64-2221-74
パイプ外径(Φmm)
34~61