エスコ
[+ - Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64540499
品番
EA550BP-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます。
収納ケース付。
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
仕様
ドライバーハンドル:120mm
ビット六角シャンク:1/4"
ポジビット:#1・#2
セット内容
ドライバーハンドル:120mm
ビットホルダー:100mm(六角対辺1/4”)
ビット六角シャンク:1/4”
ビット全長:25mm
(+)ビット:#1・#2
(-)ビット:5.5・6.5mm
ポジビット:#1・#2
先端形状
プラス、マイナス、六角、ポジドライブ
軸長(mm)
25
商品構成
セット品
アズワン品番
64-2222-05