曜日別特売
EA550BT-8 [+ Pozi Torx] ドライバーセット(差替式) エスコ 64540517

 

EA550BT-8 [+ Pozi Torx] ドライバーセット(差替式) エスコ 64540517
EA550BT-8 [+ Pozi Torx] ドライバーセット(差替式) エスコ 64540517
EA550BT-8 [+ Pozi Torx] ドライバーセット(差替式) エスコ 64540517
EA550BT-8 [+ Pozi Torx] ドライバーセット(差替式) エスコ 64540517
EA550BT-8 [+ Pozi Torx] ドライバーセット(差替式) エスコ 64540517
EA550BT-8 [+ Pozi Torx] ドライバーセット(差替式) エスコ 64540517
EA550BT-8 [+ Pozi Torx] ドライバーセット(差替式) エスコ 64540517

[+ Pozi Torx] ドライバーセット(差替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64540517品番EA550BT-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,740
販売価格(税別)
13,400

ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。
先端マグネット付。
付属のツールポーチは腰に装着可能です。

仕様
ドライバーハンドル:119mm
ビット六角シャンク:1/4"
ポジビット:#1・#2・#3
セット内容
ドライバーハンドル:119mm
ビット六角シャンク:1/4”
ビット全長:89mm
(+)ビット:#1・#2・#3
ポジビット:#1・#2・#3
TORXビット(イジリ止付):T15・T20・T25・T30
先端形状プラス、六角、いじり止めトルクス、ポジドライブ軸長(mm)89商品構成セット品アズワン品番64-2222-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする