曜日別特売
EA550MC-1.85 2.0x0.30x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 64540903

 

EA550MC-1.85 2.0x0.30x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 64540903
EA550MC-1.85 2.0x0.30x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 64540903
EA550MC-1.85 2.0x0.30x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 64540903
EA550MC-1.85 2.0x0.30x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 64540903

2.0x0.30x 50mm [-]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64540903品番EA550MC-1.85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,001
販売価格(税別)
910

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

先端形状マイナス先端サイズ2.0×0.3mm軸長(mm)50全長(mm)147商品構成単品アズワン品番64-2222-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする