曜日別特売
EA550MC-2.4 2.5x0.40x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 64540946

 

EA550MC-2.4 2.5x0.40x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 64540946
EA550MC-2.4 2.5x0.40x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 64540946
EA550MC-2.4 2.5x0.40x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ 64540946

2.5x0.40x 50mm [-]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64540946品番EA550MC-2.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,001
販売価格(税別)
910

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

先端形状マイナス先端サイズ2.5×0.4mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.5×0.4軸長(mm)50全長(mm)147商品構成単品アズワン品番64-2222-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする