曜日別特売
EA550ME-1 T 1x40mm [Torx]ドライバー(精密用) エスコ 64541059

 

EA550ME-1 T 1x40mm [Torx]ドライバー(精密用) エスコ 64541059
EA550ME-1 T 1x40mm [Torx]ドライバー(精密用) エスコ 64541059
EA550ME-1 T 1x40mm [Torx]ドライバー(精密用) エスコ 64541059

T 1x40mm [Torx]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64541059品番EA550ME-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,145
販売価格(税別)
1,950

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT1軸長(mm)40全長(mm)137商品構成単品アズワン品番64-2222-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする