EA550MF-19 0.028"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ 64541095

0.028"x40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック注文コード64541095品番EA550MF-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,177
販売価格(税別)
1,070

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

先端形状六角先端サイズ0.028軸長(mm)40全長(mm)137商品構成単品アズワン品番64-2222-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする