曜日別特売
EA550MF-35 3.0x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ 64541165

EA550MF-35 3.0x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ 64541165
EA550MF-35 3.0x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ 64541165

3.0x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64541165品番EA550MF-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,408
販売価格(税別)
1,280
軸長(mm)60寸法(mm)3.0全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする