EA550MG-1.5 1.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用) エスコ 64541253

EA550MG-1.5 1.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用) エスコ 64541253
EA550MG-1.5 1.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用) エスコ 64541253

1.5x60mm [Nut]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64541253品番EA550MG-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,354
販売価格(税別)
2,140

先端は、耐久性と腐食保護に優れています

先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ1.5mm軸長(mm)60全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする