曜日別特売
EA550MS-44 4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ 64541549

 

EA550MS-44 4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ 64541549
EA550MS-44 4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ 64541549
EA550MS-44 4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ 64541549
EA550MS-44 4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ 64541549

4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64541549品番EA550MS-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,698
販売価格(税別)
5,180
先端形状トルクスプラス先端サイズ4 IP軸長(mm)44商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする