EA550MS-58 3IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット(イジ エスコ 64541646

 

EA550MS-58 3IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット(イジ エスコ 64541646
EA550MS-58 3IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット(イジ エスコ 64541646
EA550MS-58 3IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット(イジ エスコ 64541646
EA550MS-58 3IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット(イジ エスコ 64541646

3IPRx44mm[IPR TORX-PLUS]ドライバービット(イジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64541646品番EA550MS-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,356
販売価格(税別)
3,960
先端形状トルクスプラス先端サイズ3 IPR軸径(Φmm)1.8全長(mm)44商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする