エスコ
0.7x 88mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64541813
品番
EA550SA-0.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
先端形状
マイナス
先端サイズ
0.7×0.005mm
軸長(mm)
17
全長(mm)
88
材質(軸)
ヘッド:ポリアセタール
商品構成
単品