EA550SA-1.3 1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) エスコ 64541874

1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64541874品番EA550SA-1.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,838
販売価格(税別)
2,580

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に

先端形状マイナス先端サイズ1.3×0.1mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.3×0.1軸長(mm)25全長(mm)103材質(軸)ヘッド:ポリアセタール商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする