EA550SR-0.6 0.6x80mm (-)精密ドライバー(アルミボディー) エスコ 64542276

 

EA550SR-0.6 0.6x80mm (-)精密ドライバー(アルミボディー) エスコ 64542276
EA550SR-0.6 0.6x80mm (-)精密ドライバー(アルミボディー) エスコ 64542276

0.6x80mm (-)精密ドライバー(アルミボディー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード64542276品番EA550SR-0.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。

先端形状マイナス先端サイズ0.6mm先端刃幅(mm)0.6材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)全長(mm)80質量(g)2材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)商品構成単品アズワン品番64-7869-01色(軸)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする