曜日別特売
EA550SS-105 [EA550SR-0.5・SS-0.5用]替ビット(2本) エスコ 64542355

EA550SS-105 [EA550SR-0.5・SS-0.5用]替ビット(2本) エスコ 64542355
EA550SS-105 [EA550SR-0.5・SS-0.5用]替ビット(2本) エスコ 64542355
EA550SS-105 [EA550SR-0.5・SS-0.5用]替ビット(2本) エスコ 64542355

[EA550SR-0.5・SS-0.5用]替ビット(2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード64542355品番EA550SS-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130
先端サイズ0.5mm先端刃幅(mm)0.5材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする