曜日別特売
EA550SS-106 [EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本) エスコ 64542364

EA550SS-106 [EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本) エスコ 64542364
EA550SS-106 [EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本) エスコ 64542364
EA550SS-106 [EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本) エスコ 64542364

[EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード64542364品番EA550SS-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,243
販売価格(税別)
1,130
先端サイズ0.6mm先端刃幅(mm)0.6材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品アズワン品番64-7869-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする