正面1
住商モンブラン
シャツ 兼用 長袖 白
(1件のレビュー)
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64542365
品番
SS006-01-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
混率(%)
綿55/ポリエステル45
機能
ストレッチ
素材
ブロード