正面1
住商モンブラン
シャツ 兼用 長袖 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64542460
品番
SS006-93-LL
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
LL
混率(%)
綿55/ポリエステル45
機能
ストレッチ
素材
ブロード