正面1
住商モンブラン
シャツ 兼用 長袖 サックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64542785
品番
SS009-21-M
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80/綿20
機能
吸汗速乾
素材
ドライオックス