曜日別特売
EA552AJ-2A # 0x158mm [+]精密ドライバー(ESD) エスコ 64542994

EA552AJ-2A # 0x158mm [+]精密ドライバー(ESD) エスコ 64542994
EA552AJ-2A # 0x158mm [+]精密ドライバー(ESD) エスコ 64542994

# 0x158mm [+]精密ドライバー(ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64542994品番EA552AJ-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
1,600
先端サイズNo.0軸長(mm)65軸径(Φmm)4全長(mm)158質量(g)15.7商品構成単品アズワン品番64-2225-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする