エスコ
T 6x143mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64543107
品番
EA552AK-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
先端形状
ヘクスローブ
先端サイズ
T6
軸長(mm)
50
全長(mm)
143
質量(g)
12
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-43