曜日別特売
EA552AN-1.5 1.5x 65mm [Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ 64543457

EA552AN-1.5 1.5x 65mm [Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ 64543457
EA552AN-1.5 1.5x 65mm [Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ 64543457

1.5x 65mm [Hexagon]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64543457品番EA552AN-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,133
販売価格(税別)
1,030
先端形状六角軸長(mm)65寸法(mm)1.5商品構成単品アズワン品番64-2225-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする