曜日別特売
EA552AN-2 2.0x 80mm [Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ 64543466

EA552AN-2 2.0x 80mm [Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ 64543466
EA552AN-2 2.0x 80mm [Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ 64543466

2.0x 80mm [Hexagon]ドライバー(精密用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64543466品番EA552AN-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
1,160
先端形状六角軸長(mm)80寸法(mm)2商品構成単品アズワン品番64-2225-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする