エスコ
5本組 [-]ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組
注文コード
64543877
品番
EA552FC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。
微小ねじに。
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。
工具袋付き(折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。)。
ポケットは透明タイプ。
先端形状
マイナス
全長(mm)
158~208
材質(グリップ)
PVC
セット内容
1.2×0.25・1.8×0.25・2.5×0.35・3×0.45・4×0.45(5本組)
寸法(mm)
320(W)×265(H)
ポケット数
6(幅39ポケット×6個)
商品構成
セット品