エスコ
6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組
注文コード
64543947
品番
EA552FD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。
工具袋付。
全長(mm)
140
軸長(mm)
30
セット内容
T3・T4・T5・T6・T7・T8(6本組)、T3・T4・T5はいじり止め無し、T6・T7・T8はいじり止め付き
寸法(mm)
270(W)×215(H)
ポケット数
6(幅28ポケット×6個)
商品構成
セット品