曜日別特売
EA560KC-12 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ 64544814

EA560KC-12 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ 64544814
EA560KC-12 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ 64544814

4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64544814品番EA560KC-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,255
販売価格(税別)
2,050
先端形状マイナス全長(mm)202軸長(mm)100商品構成単品アズワン品番64-2225-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする