エスコ
PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64545015
品番
EA560PB-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
軸長(mm)
60
仕様
サイズ×軸径(mm):PZ#0×4.0
全長(mm)
140
適合ねじ
M1.6-2
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-22
耐電圧(V)
VDE1000