エスコ
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64545033
品番
EA560PB-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,167
販売価格(税別)
¥
1,970
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
全長(mm)
205
軸長(mm)
100
仕様
サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0
適合ねじ
M3-5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-24