エスコ
PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(ESD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64545846
品番
EA560PS-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
軸長(mm)
80
仕様
サイズ×軸径(mm):#1×5.0
全長(mm)
175
適合ねじ
M2.5-3
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-39