エスコ
#1 x100mm [+]オフセットドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64545925
品番
EA560PX-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
5
適合ねじ
M2.5-3
商品構成
単品
アズワン品番
64-2228-29