曜日別特売
EA560SE-3 #3x150mm [+]ドライバー エスコ 64545995

 

EA560SE-3 #3x150mm [+]ドライバー エスコ 64545995
EA560SE-3 #3x150mm [+]ドライバー エスコ 64545995
EA560SE-3 #3x150mm [+]ドライバー エスコ 64545995

#3x150mm [+]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64545995品番EA560SE-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,807
販売価格(税別)
4,370
先端形状プラス仕様サイズ×軸径(mm):#3×8.0寸法(mm)軸長(L1;):150、全長(L2;):275質量(g)126商品構成単品アズワン品番64-2226-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする