曜日別特売
EA560SE-11 0.6x 3.5x 75mm [-]ドライバー エスコ 64546004

 

EA560SE-11 0.6x 3.5x 75mm [-]ドライバー エスコ 64546004
EA560SE-11 0.6x 3.5x 75mm [-]ドライバー エスコ 64546004
EA560SE-11 0.6x 3.5x 75mm [-]ドライバー エスコ 64546004

0.6x 3.5x 75mm [-]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64546004品番EA560SE-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,244
販売価格(税別)
2,040
先端形状マイナス先端サイズ3.5×0.6mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)3.5×0.6質量(g)23寸法(mm)先端厚み(a;):0.6、先端幅(b;):3.5、軸長(L1;):75、全長(L2;):170商品構成単品アズワン品番64-2225-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする