曜日別特売
EA560SE-13 1.0x 5.5x125mm [-]ドライバー エスコ 64546029

 

EA560SE-13 1.0x 5.5x125mm [-]ドライバー エスコ 64546029
EA560SE-13 1.0x 5.5x125mm [-]ドライバー エスコ 64546029
EA560SE-13 1.0x 5.5x125mm [-]ドライバー エスコ 64546029

1.0x 5.5x125mm [-]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64546029品番EA560SE-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,981
販売価格(税別)
2,710
先端形状マイナス先端サイズ5.5×1.0mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×1.0質量(g)58寸法(mm)先端厚み(a;):1.0、先端幅(b;):5.5、軸長(L1;):125、全長(L2;):220商品構成単品アズワン品番64-2225-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする