曜日別特売
EA560SJ-3 #3x150mm [+]ドライバー エスコ 64546108

 

EA560SJ-3 #3x150mm [+]ドライバー エスコ 64546108
EA560SJ-3 #3x150mm [+]ドライバー エスコ 64546108

#3x150mm [+]ドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード64546108品番EA560SJ-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,916
販売価格(税別)
3,560
先端形状プラス軸長(mm)150仕様サイズ×軸径(mm):#3×8.0全長(mm)275質量(g)146商品構成単品アズワン品番64-2226-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする