曜日別特売
EA560SJ-12 #2x250mm [+]ドライバー エスコ 64546126

 

EA560SJ-12 #2x250mm [+]ドライバー エスコ 64546126
EA560SJ-12 #2x250mm [+]ドライバー エスコ 64546126

#2x250mm [+]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64546126品番EA560SJ-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,963
販売価格(税別)
6,330
先端形状プラス軸長(mm)250仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0全長(mm)355質量(g)122商品構成単品アズワン品番64-2226-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする