曜日別特売
EA560WB-42 1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式) エスコ 64546519

 

EA560WB-42 1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式) エスコ 64546519
EA560WB-42 1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式) エスコ 64546519
EA560WB-42 1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式) エスコ 64546519
EA560WB-42 1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式) エスコ 64546519
EA560WB-42 1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式) エスコ 64546519
EA560WB-42 1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式) エスコ 64546519

1/4"Hex ドライバーハンドルセット(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64546519品番EA560WB-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,060
販売価格(税別)
14,600

左右切替式。
ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。
ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。
ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。

セット内容
(+)ビット:#1・#2
TORXビット:T20・T25
ポジビット:#1・#2
仕様ポジビット:#1・#2差込角(inch)1/4ビット全長(mm)25アズワン品番64-2228-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする