エスコ
3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64546686
品番
EA560WP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)
46
対辺(mm)
8
外径(Φmm)
17
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2228-50
絶縁耐圧(V)
VDE1000(EN60900)