曜日別特売
EA560WP-15 3/8"DRx15mm 絶縁ソケット エスコ 64546756

 

EA560WP-15 3/8"DRx15mm 絶縁ソケット エスコ 64546756
EA560WP-15 3/8"DRx15mm 絶縁ソケット エスコ 64546756
EA560WP-15 3/8"DRx15mm 絶縁ソケット エスコ 64546756
EA560WP-15 3/8"DRx15mm 絶縁ソケット エスコ 64546756

3/8"DRx15mm 絶縁ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64546756品番EA560WP-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,928
販売価格(税別)
4,480

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします

全長(mm)46対辺(mm)15外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-43絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする