エスコ
8.0x1.2x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64546887
品番
EA561P-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
8.0×1.2mm
軸長(mm)
30
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
80
質量(g)
45
適合ねじ
M4-5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-24