パイロット
アクロ
アクロ500 03
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色(軸)
シルキーグリーン
ブラックマットマット
シルキーラベンダー
シルキーグリーン
シルキーピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64546967
品番
BAC-50MF-SIG
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
携帯性に優れたジャストサイズのなめらか油性ボールペン。
なめらかな筆記が特長の「アクロインキ」を採用した油性ボールペンです。
クリップ上部に、携帯性をさらに高めてくれるストラップホール付き。
用途
紙への筆記
シリーズ
アクロ
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.3
替芯
BVRF-8MF-B(黒)
色(軸)
シルキーグリーン
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。