HPS-30R-TB3 シャープ エススリー 03 パイロット 64546985

シャープ エススリー 03

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色(本体)透明ブラック
内容量1本注文コード64546985品番HPS-30R-TB3
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。芯径、ボディカラーは豊富に揃え、さまざまなニーズに対応。お好みの芯径、軸色でご利用頂けます。

用途紙への筆記仕様替ゴム:HERFS-10方式ノック式芯径(mm)0.3樹脂色(本体)透明ブラック繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする